Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso M.2 SSD PCIe Premium 2TB Gen.3x4 NVME 1.3 retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso M.2 SSD PCIe Premium 2TB Gen.3x4 NVME 1.3 retail
Intenso M.2 SSD PCIe Premium 2TB Gen.3x4 NVME 1.3 retail
Artikel-Nr.:
     832-416896
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3835470
EAN/GTIN:
     4034303032747
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
M.2 SSD PCIe Premium - Erstklassige Performance

Die interne Intenso M.2 SSD PCIe Premium bietet erstklassige Performance für ein breites Anwendungsfeld, von Alltagsanwendungen über Grafik / Design Anwendungen bis zu Gaming. Ausgestattet mit einer PCIe-Schnittstelle nach Gen3 Standard und 4 Lanes (PCIe Gen3 x4) und NVMe 1.3-Technologie werden Lesegeschwindigkeiten von bis zu 2.100MB/s und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.700 MB/s erreicht. Somit ist die SSD 3- bis 4-mal so schnell wie SATA-basierte SSDs.
Die Leistungsfähigkeit Ihres Computers verbessert sich ungemein, das System lässt sich in Sekundenschnelle hochfahren und auch anspruchsvolle Anwendungen lassen sich problemlos bedienen. Dank M.2 2280 Formfaktor lässt sich die PCIe SSD problemlos in Desktops, schlanke Notebooks und Laptops oder kompaktere Geräte, wie Ultrabooks, verbauen.
Die PCIe SSD Premium von Intenso ist erhältlich in den Kapazitäten 250GB, 500GB, 1TB und 2TB und bietet somit Platz für unzählige Fotos, Videos, wichtige Dokumente, Anwendungen und vieles mehr.
Weitere Informationen:
weight:
0.036 kg
height:
0.027 m
width:
0.120 m
depth:
0.180 m
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 83,17*
€ 102,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 84,01*
€ 103,11*
€ 8,50*
ab € 85,09*
€ 104,15*
€ 3,50*
ab € 87,27*
€ 107,24*
1 Tag
10
€ 4,90*
ab € 88,10*
€ 108,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,45*
€ 121,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,92*
€ 112,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,01*
€ 99,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3835460
ab € 42,16*
Zubehör
Intenso
3835440
ab € 15,97*
Zubehör
Intenso
3835450
ab € 27,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.