Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 1,9TB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1653 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1,9TB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1653 bulk
SSD 1,9TB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1653 bulk
Artikel-Nr.:
     832-417984
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZILG1T9HCJR-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.164 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 380,72*
€ 429,72*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 381,07*
€ 429,72*
€ 4,50*
ab € 404,07*
€ 456,50*
Frei Haus
ab € 418,01*
€ 472,25*
2 Tage
100
€ 6,50*
ab € 418,48*
€ 472,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,72*
€ 511,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 428,04*
€ 509,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 415,24*
€ 494,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,56*
€ 489,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,07*
€ 453,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.