Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1653 bulk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1653 bulk
SSD 3,8TB Samsung 2,5" (6,3cm) SAS PM1653 bulk
Artikel-Nr.:
     832-417985
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     MZILG3T8HCLS-00A07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
weight:
0.166 kg
height:
0.030 m
width:
0.090 m
depth:
0.120 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 650,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 714,64*
€ 850,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,16*
€ 840,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 700,05*
€ 833,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,42*
€ 816,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 650,99*
€ 774,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.