Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

gembird USB Typ-C 8-in-1 Kombi Adapter spacegrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
gembird USB Typ-C 8-in-1 Kombi Adapter spacegrau
gembird USB Typ-C 8-in-1 Kombi Adapter spacegrau
Artikel-Nr.:
     832-418048
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-COMBO8-01
EAN/GTIN:
     8716309121460
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit 4 Anschlüssen HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz DisplayPort-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss Audio-Stereo 3,5 mm Ausgang 60 W USB Typ-C Power Delivery 3.0 Anschluss 10/100/1000 Mbps Gigabit LAN-Anschluss SD- und MicroSD-Kartenleser/-schreiber Langlebiges Metallgehäuse im Premium-Stil
Weitere Informationen:
weight:
0.161 kg
height:
0.022 m
width:
0.090 m
depth:
0.210 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 61,13*
€ 79,50*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 61,28*
€ 79,72*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,72*
€ 94,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,19*
€ 94,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,45*
€ 88,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,17*
€ 84,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.