Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Schreibtischgestell elektr. DualMotor grau Max.100KG (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Schreibtischgestell elektr. DualMotor grau Max.100KG (Speditionsversand)
DIGITUS Schreibtischgestell elektr. DualMotor grau Max.100KG (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-418147
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-90435
EAN/GTIN:
     4016032482017
Suchbegriffe:
Arbeitstischgestell
Gestell Arbeitstisch
Tischgestell Arbeitstisch
Schreibtischfuß
Verwandeln Sie Ihren herkömmlichen Schreibtisch in einen ergonomischen Steh-/ Sitzarbeitsplatz

- Maximale Traglast von bis zu 100 kg
- Flexibler Rahmen - Geiegnet für Tischplatten von 110-200 cm Breite und 60-100 cm Tiefe
- Bequeme und elektrische Höhenverstellung (ohne Tischplatte): 62-127 cm
- Touchscreen mit Speicherfunktion für 4 verschiedene Höheneinstellungen sowie Höhenanzeige
- Zwei Motoren zur schnellen und leisen (< 50 dB) Höheneinstellung - Hub-Geschwindigkeit 35 mm/Sek.
- Kollisions-Schutzfunktion (G-Sensor) mit 3 Sensitivitäts-Einstellungen - Erkennung von Hindernissen bei der Auf- & Abwärtsbewegung
- Auto-Stop System - Stoppt den Motor bei Widerstand und fährt das Gestell automatsich etwas zurück
- Kindersicherung / Display-Sperre
- Zwei integrierte Motoren zur reibungslosen Höheneinstellung bei hoher Traglast und sicherem Stand

Mit diesem höhenverstellbaren Tischgestell können Sie Ihren Schreibtisch ganz einfach in einen ergonomischen Steh- und Sitzarbeitsplatz verwandeln. Sparen Sie sich viel Zeit und Geld, einen höhenverstellbaren Schreibtisch zu finden und setzen Sie stattdessen auf das elektrisch höhenverstellbare Tischgestell von DIGITUS®. Dieses Set ist passend für alle Tischplatten zwischen 110 und 200 cm in der Breite und 60 bis 100 cm in der Tiefe. Über das Touch-Display können Sie bis zu 4 verschiedene Höhen programmieren und speichern. Das Gestell erlaubt einen Höheneinstellung von 62-127 cm. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 35mm/Sek. Durch die Anti-Kollisions-Funktion stoppt der Tisch automatisch beim Auftreffen auf Hindernisse während des Auf- und Abfahrens. Die Anti-Kollisions-Funktion kann in 3 verschiedenen Empfindlichkeitsstufen eingestellt werden. Das Gestell kann eine maximale Traglast von 100 kg heben und ist mit einer Displaysperre/Kindersicherung für das Bedienfeld ausgestattet. Fördern Sie Ihre Gesundheit und beugen Sie Haltungsschäden sowie Einschränkungen des Bewegungsapparates vor.
Weitere Informationen:
weight:
29.000 kg
height:
0.230 m
width:
0.260 m
depth:
0.950 m
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
pro Stück
€ 2,90*
ab € 242,59*
€ 295,06*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 243,13*
€ 295,07*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 243,37*
€ 295,81*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 249,37*
€ 302,89*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 267,87*
€ 325,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,46*
€ 356,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,87*
€ 318,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DA-90434
ab € 241,53*
Sonstiges
ASSMANN Electronic
DA-90433
ab € 242,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.