Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS Kabel SFP28 25G DAC 3.0m schwarz AWG 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS Kabel SFP28 25G DAC 3.0m schwarz AWG 30
DIGITUS Kabel SFP28 25G DAC 3.0m schwarz AWG 30
Artikel-Nr.:
     832-419511
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-81243
EAN/GTIN:
     4016032478805
Suchbegriffe:
SFP28 Kabel
Das SFP28 25G Kabel eignet sich für die Verbindungen zwischen zwei SFP28-Ports in 25G Netzwerkkomponenten

- 3m maximale Entfernung
- AWG 30 Twinax Kabel
- bis zu 25,88 Gbps unterstützte Datenrate
- Hot-plug-fähiger SFP 20 PIN Anschluss
- Temperaturbereich: 0-70 ° C
- Verbesserter steckbarer Formfaktor (IPF)
- Leistung: + 3.3V Versorgungsspannung
- Kompatibel zu den SFF-8432 Spezifikationen

25G SFP28 DAC Twinax Kabel sind eine hochleistungsfähige, energiesparende Lösung für 25G Ethernet Anwendungen, Switches, hochperformante Computer, Datenerfassungssysteme und Telekommunikationssysteme. Es besteht aus einem geschirmten Twinax-Kupferkabel mit steckbaren Anschlüssen an beiden Enden. Passive DAC-Kabel haben keine elektrischen Komponenten im Kabel und sind für kurze Übertragungsdistanzen geeignet.
Weitere Informationen:
weight:
0.205 kg
height:
0.020 m
width:
0.225 m
depth:
0.235 m
Weitere Suchbegriffe: SFP Kabel
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
pro Stück
€ 2,90*
ab € 32,75*
€ 43,70*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 32,88*
€ 43,71*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 33,58*
€ 44,73*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,66*
€ 47,30*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 37,92*
€ 50,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,88*
€ 39,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.