Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

smrter Hydra ELITE 6in1 Nylon-Ladekabel Typ Lightning, black retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
smrter Hydra ELITE 6in1 Nylon-Ladekabel Typ Lightning, black retail
smrter Hydra ELITE 6in1 Nylon-Ladekabel Typ Lightning, black retail
Artikel-Nr.:
     832-420200
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_ELITE_L_BK
EAN/GTIN:
     4250551407117
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Weitere Informationen:
weight:
0.084 kg
height:
0.020 m
width:
0.095 m
depth:
0.200 m
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 3,67*
€ 5,58*
1 Tag
109
Frei Haus
ab € 8,60*
€ 12,83*
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 12,83*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.