Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate 8.9cm 4.0TB USB3.0 OneTouch Hub schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seagate 8.9cm 4.0TB USB3.0 OneTouch Hub schwarz
Seagate 8.9cm 4.0TB USB3.0 OneTouch Hub schwarz
Artikel-Nr.:
     832-420556
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STLC4000400
EAN/GTIN:
     3660619042128
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
weight:
1.330 kg
height:
0.080 m
width:
0.225 m
depth:
0.235 m
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 97,46*
€ 123,62*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 101,19*
€ 128,09*
Frei Haus
ab € 101,98*
€ 129,11*
2 Tage
6
€ 5,50*
ab € 103,04*
€ 129,93*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 103,63*
€ 130,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,84*
€ 149,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,11*
€ 133,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,35*
€ 128,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.