Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIGITUS SMZ Ringlicht mit Ständer 24-40cm LED 3Stufen schwar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DIGITUS SMZ Ringlicht mit Ständer 24-40cm LED 3Stufen schwar
DIGITUS SMZ Ringlicht mit Ständer 24-40cm LED 3Stufen schwar
Artikel-Nr.:
     832-420862
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DA-20310
EAN/GTIN:
     4016032485759
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
10 Zoll LED Ringlicht mit Stativständer & Handyhalter, Dimmbares Licht in verschiedenen Farbtönen für YouTube-Videoaufnahmen, Live-Stream, Makeup/Fotografie.

- Das Ring Light ist perfekt für Influencer, Blogger oder Vlogger, Foto- oder Videoaufnahmen mit dem Smartphone für Social Media geeignet. Mit unserer LED-Ringleuchte zeigen Sie sich dank optimaler Ausleuchtung und hohen Variabilität immer von Ihrer Schokoladenseite.
- Steuerung der Farbtemperatur in 3 Stufen (3200/4500/6500 K) mithilfe der Kabelfernbedienung, für optimale und gleichmäßige Ausleuchtung z.B. von Videos und Porträts
- Lichtintensität in 10 Stufen einstellbar, von strahlend weis bis gemütlich gedämpft
- Charming-Eye-Effekt: LED-Ringlicht zaubert mittels Reflexionen ein Leuchten in die Augen
- Smartphone-Halterung mit Kugelkopf und flexiblem Schwanenhals, drehbar für Hoch- und Querformat
- Die Ringlicht-Position lässt sich mit dem Kugelkopf in alle Richtungen einstellen
- Geeignet für meisten Smartphones, Breite 6,0 bis 8,2 cm einstellbar (im Querformat) dank Klemmfederhalterung
- Die Gummieinsätze an der Halterung schützen das Smartphone Gehäuse vor Kratzern
- Mit USB-A-Kabel (Kabellänge 200 cm) zum Anschluss an einen PC oder eine Power Bank für die mobile Anwendung

Das DIGITUS Ring Light Stand ist ein LED-Licht, das jeden Schatten ausleuchtet, das Erscheinungsbild der Haut verbessert und Augen strahlen lässt ohne zu blenden. Das Ring Licht hat 10 Helligkeitsstufen und 3 Lichtmodi, um ein Gesicht für die Aufnahme von Videos und Portraits optimal auszuleuchten. Kamera/iPhone/Android Phone werden einfach in der Kugelkopfhalterung befestigt und per USB mit dem Windows-PC oder Mac verbunden. Einstellungen der Helligkeit und Farbtemperatur werden über die Tasten der im Kabel integrierten Fernbedienung vorgenommen.
Weitere Informationen:
weight:
1.000 kg
height:
0.045 m
width:
0.270 m
depth:
0.300 m
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
pro Stück
€ 2,90*
ab € 9,95*
€ 14,84*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,96*
€ 14,85*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,33*
€ 15,33*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 12,12*
€ 17,92*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,07*
€ 18,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.