Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-420979 Herst.-Nr.: IB-AC603b-U3 EAN/GTIN: 4250078173137 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nützlich für Jedermann IT finden wir überall, zu Hause und im Büro. Damit geht auch Speicher einher und der will vernünftig versorgt sein. Unser Adapter inklusive Schutzbox und 16 cm langem Anschlusskabel bietet für alle 2,5'' SATA Speicher den richtigen Verwahrungsort und mit dem USB Type-A Stecker den gängigsten Anschluss.
Werkzeuglose Installation Alle 2,5'' SATA Speicher mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5 mm können blitzschnell und ohne Hilfsmittel installiert werden. Kein nerviges Suchen nach dem passenden Werkzeug. Für flachere Speichermedien sind Schaumstoffstreifen in den Deckel eingearbeitet, sodass die SSD immer fest im Gehäuse eingebettet ist.
Bestens geschützt Mit dem Adapter und seiner passenden Kunststoff-Schutzbox ist die SSD auch unterwegs gegen Erschütterungen und Staub geschützt. Mit dem universellen USB 3.2 Gen 1 Type-A Anschluss findet man praktisch überall eine Möglichkeit, komfortabel und schnell Daten auszutauschen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.107 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.200 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 10,44* | € 14,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 10,68* | € 15,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 31 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 11,05* | € 15,58* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 11,09* | € 15,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 11,18* | € 15,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|