Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATERMAN Füller Hemisphere Colour Blocking Green C.C. M blau Geschenkbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WATERMAN Füller Hemisphere Colour Blocking Green C.C. M blau Geschenkbox
WATERMAN Füller Hemisphere Colour Blocking Green C.C. M blau Geschenkbox
Artikel-Nr.:
     832-421452
Hersteller:
     Waterman
Herst.-Nr.:
     2190123
EAN/GTIN:
     3026981901232
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Geschenk-Box
Setzen Sie mit der Hémisphère Colour Blocking-Kollektion ein strahlendes Statement. Dieser modische Füllfederhalter, der von den schönsten Trends dieser Saison inspiriert ist, besticht mit seinem stylischen Finish in zwei sich ergänzenden Grün-Tönen. Das attraktive Design wird durch den für Waterman klassischen, charakteristisch doppelt verzweigten Clip und atemberaubende palladiumbeschichtete Zierteile abgerundet. Die gravierte, palladiumbeschichtete Edelstahl-Schreibfeder setzt das für Waterman ikonische, geschlungene „W“ eindrucksvoll in Szene. Diese wunderschöne Kreation wurde in Frankreich hergestellt und trägt die Handschrift der Handwerkskunst von Waterman. Sie wird mit einer 2-jährigen internationalen Garantie geliefert und in einer hochwertigen Waterman Geschenkbox präsentiert. Die neue Hémisphère Colour Blocking-Kollektion revolutioniert die Regeln für Schreib-Accessoires mit Statement-Charakter.
Weitere Informationen:
weight:
0.178 kg
height:
0.040 m
width:
0.070 m
depth:
0.175 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,19*
€ 84,03*
€ 5,50*
ab € 60,97*
€ 84,03*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,03*
€ 100,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,73*
€ 99,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,53*
€ 92,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,19*
€ 75,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Waterman
2202843
ab € 58,94*
Sonstiges
Waterman
2202844
ab € 59,72*
Sonstiges
Waterman
2179924
ab € 56,08*
Sonstiges
Waterman
2190122
ab € 56,15*
Sonstiges
Waterman
2179896
ab € 68,30*
Sonstiges
Waterman
2179897
ab € 68,41*
Sonstiges
Waterman
2202847
ab € 59,74*
Sonstiges
Waterman
2202848
ab € 70,99*
Sonstiges
Waterman
2179925
ab € 63,34*
Sonstiges
Waterman
2179900
ab € 71,47*
Sonstiges
Waterman
2179921
ab € 71,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.