Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Netzteil ROG Strix 850 Gold Aura Edition Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Netzteil ROG Strix 850 Gold Aura Edition Netzteil
Asus Netzteil ROG Strix 850 Gold Aura Edition Netzteil
Artikel-Nr.:
     832-422243
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YE00P2-B0NA00
EAN/GTIN:
     4711081722014
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Spüre die Kraft
Das ROG Strix 850W Gold Aura kombiniert Premium-Komponenten, eine hervorragende Kühlung und eine fesselnde RGB-Beleuchtung zu einer beeindruckenden Kraft. Mit riesigen ROG-Kühlkörpern, einem hocheffizienten Axial-Tech-Lüfter und einem auffälligen Aluminium-Finish ist es ein leistungsstarkes Netzteil für dein nächstes Gaming-Rig.

KÜHLUNG

Aluminiumgehäuse
Das ROG Strix 850W Gold Aura Edition ist in einem stabilen, schlanken Aluminiumgehäuse untergebracht, das auch als Kühlkörper für den internen Leistungstransformator dient und so die Temperaturen und die Geräuschentwicklung minimiert.

ROG Kühlkörper
Cool unter Druck
ROG-Kühlkörper ermöglichen niedrigere Temperaturen, eine längere Lebensdauer der Komponenten und einen längeren 0dB-Betrieb.

Axial-Tech Lüfter-Design
Besser, schneller, stärker
Das Axial-Tech-Lüfterdesign zeichnet sich durch eine kleinere Lüfternabe aus, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht. Für die ROG Loki-Netzteile hat ASUS das Design auf 120 mm skaliert, damit es bei niedrigen Drehzahlen kühl bleibt und weniger Lärm erzeugt.

Doppelkugellager-Lüfter
2x längere Lebenserwartung
Die Narbe des Lüfters wird von einem doppelten Kugellager angetrieben, das bis zu doppelt so lange hält wie ein Gleitlager.
*Die Abbildung dient nur als Referenz.

0dB Technologie
Intelligente Stille
Um die Geräuschentwicklung zu reduzieren, schaltet sich der PWM-gesteuerte Lüfter vollständig ab, wenn die Last des Netzteils 60 % oder weniger beträgt.

ENGINEERING

Lambda A++ Zertifizierung
Mühelose Ruhe
Das ROG Strix 850W Gold Aura Edition hat eine durchschnittliche Geräuschentwicklung von weniger als 15 dB und erhielt dafür die begehrte Cybenetics Lambda A++ Zertifizierung.

80 PLUS Gold zertifiziert
Herz aus Gold
Hochwertige japanische Kondensatoren sorgen für einen effizienten Betrieb und haben dazu beigetragen, dass die ROG Strix Aura Edition-Netzteile eine 80 PLUS Gold-Zertifizierung erhalten haben. Der höhere Wirkungsgrad führt auch zu weniger Wärme, weniger Lärm und mehr Zuverlässigkeit.

ATX 3.0 Kompatibel
Ein Schritt in die Zukunft
Die neuesten Updates der Leistungsdaten sind da. ATX 3.0 führt strengere Spannungs- und Stromregulierungsrichtlinien für Next-Gen-Hardware ein - und das ROG Strix Aura Edition ist der Zeit voraus, da sie die Richtlinien vollständig erfüllt. Im Lieferumfang des Netzteils ist ein 16-poliges PCIe-Kabel enthalten, mit dem du bis zu 600 W Leistung an PCIe Gen 5.0-Grafikkarten leiten kannst, um dein System für die nächste Generation fit zu machen.

ERFAHRUNG

Aura Sync
Übertrumpfe die Konkurrenz
Die adressierbare RGB-Beleuchtung ist direkt in das ROG Strix 850W Gold Aura Edition integriert, so dass sie sich in das Aura Sync Beleuchtungssystem einfügt und die Leistung mit ästhetischem Stil ergänzt.
Weitere Informationen:
weight:
3.586 kg
height:
0.245 m
width:
0.130 m
depth:
0.390 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
€ 7,50*
ab € 114,86*
€ 118,46*
€ 5,95*
ab € 133,73*
€ 137,84*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 133,72*
€ 137,85*
5 Tage
7
€ 1,00*
ab € 136,26*
€ 140,39*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 157,09*
€ 161,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,39*
€ 192,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,50*
€ 191,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,63*
€ 189,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,11*
€ 189,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,09*
€ 186,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.