Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-424027 Herst.-Nr.: 18666101111 EAN/GTIN: 4008496047178 |
| |
|
| | |
| VARTA Outdoor Ambiance Lantern L30RH Vielseitige und smarte Beleuchtung für jeden Außenbereich und gemütliche Abende im Garten oder auf dem Balkon mit Power Bank-Funktion. Genießen Sie Ihre Sommerabende! VARTA Outdoor Ambiance Lantern L30RH Die VARTA Outdoor Ambiance LED Camping-Laterne L30RH ist eine leichte und dennoch robuste (stoßfeste und IPX4 wasserabweisende) Leuchte für perfekte Abende im Freien. Mit ihrer Dimmfunktion, dem Nachtmodus und der abnehmbaren Linse für verschiedene Beleuchtungsmodi, ist diese Laterne ein multifunktionaler Begleiter in jeder Situation. Dank ihrer Hybridfunktion leuchtet die Laterne über den integrierten Akku oder durch Einlegen von 3x AA-Batterien. Darüber hinaus kann sie als Notfall-Powerbank verwendet werden, um Ihre wichtigsten Geräte jederzeit mit Strom zu versorgen. Ob als Campinglaterne mit zwei integrierten Haken für flexible Befestigungsmöglichkeiten oder als stilvolles Accessoire für Sommerabende auf dem Balkon oder der Terrasse. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 24,52* | € 32,85* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 25,41* | € 33,92* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 25,58* | € 34,18* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 26,62* | € 35,51* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 28,90* | € 38,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|