Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-424299 Herst.-Nr.: 3B4Q5AA#AC3 EAN/GTIN: 0195908246626 |
| |
|
| | |
| Es macht einfach „Klick“ Arbeiten Sie reibungslos mit einer flexiblen und anpassbaren Maus, die verantwortungsbewusst hergestellt wurde. Verbessern Sie Ihr Erlebnis, indem Sie bis zu zwei Geräte anschließen und Inhalte zwischen Betriebssystemen verschieben. Mit programmierbaren Tasten, einem ergonomischen Design und einer Akkunutzungsdauer von bis zu 24 Monaten[1] können Sie Ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Genießen Sie die Freiheit, dank einem Multi-Oberflächen-Sensor auf nahezu sämtlichen Oberflächen zu arbeiten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.165 kg | height: | 0.050 m | width: | 0.113 m | depth: | 0.137 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bluetooth Maus, Bluetooth Mouse, Maus Bluetooth, Maus für Tablet, Mouse Bluetooth, Tablet Maus, Tabletmaus, Cordless Maus, Funkmaus, Kabellose Maus, cordless mouse, Ergonomische Maus, Senkrechte Maus, Vertikalmaus, HP Mäuse, Hewlett Packard Mäuse, Computer Maus, Computermaus, Laser Maus, Laser Mouse, Maus, Mouse, Optical Mouse, Optische Maus, PC Maus, Adapter Maus, Adapter Tastatur, Maus Adapter, PS/2 Adapter, Tastatur Adapter, Notebook Maus, Notebook Mouse, Notebookmaus, Thin Client, ThinClient, Zero Client, ZeroClient, thin client hp, adapter bluetooth, notebook maus bluetooth, Mäuse |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 18,93* | € 23,77* | | | | | 16 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 18,96* | € 25,15* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 19,24* | € 25,41* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 19,30* | € 25,54* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 19,49* | € 25,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|