Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink Kabelschlauch Reißverschl. AD: 50 mm, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink Kabelschlauch Reißverschl. AD: 50 mm, schwarz, 2 m
Logilink Kabelschlauch Reißverschl. AD: 50 mm, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     832-426636
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     KAB0049
EAN/GTIN:
     4052792033557
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
logilink kabelschlauch
kabelschlauch
Ohne entsprechenden Kabelschutz kann ein Kabel kaum den heutigen Anforderungen in Abriebfestigkeit, Zug- und Formbeständigkeit oder Schlagfestigkeit standhalten. LogiLinks flexible Kabelschutzschläuche erfüllen diese Anforderungen und übernehmen zusätzlich den Schutz vor Schmutz und Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
weight:
0.112 kg
height:
0.050 m
width:
0.130 m
depth:
0.130 m
Weitere Suchbegriffe: Geflechtkabelschutzschlauch
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
12
pro Stück
€ 4,50*
ab € 7,16*
€ 10,12*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 7,18*
€ 10,15*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 7,21*
€ 10,19*
7 Tage
1781
pro Stück
€ 9,90*
ab € 7,43*
€ 10,50*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,13*
€ 12,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
KAB0046
ab € 3,77*
Sonstiges
LogiLink
KAB0047
ab € 6,89*
Sonstiges
LogiLink
KAB0048
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.