Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logilink USB 2.0 Hub 4-port, Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logilink USB 2.0 Hub 4-port, Metall
Logilink USB 2.0 Hub 4-port, Metall
Artikel-Nr.:
     832-426639
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     UA0141A
EAN/GTIN:
     4052792034196
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
USB Hub
logilink usb hubs 4fach
Produktinformationen "USB 2.0 Hub, 4-Port, Metall" von LogiLink
USB 2.0 Hub mit 4-Ports im schwarzen Metall Gehäuse ist kompatibel zum USB 2.0 Standard und unterstützt Übertragungsraten von bis zu 480 MBit/s. Eine LED Anzeige signalisiert den Zustand des Gerätes. Ein separates Netzteil sowie ein USB Anschlusskabel sind bereits im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
weight:
0.304 kg
height:
0.070 m
width:
0.140 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: usb buchse, usb einbaubuchse 2.0, HUBs
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
307
€ 9,90*
ab € 11,18*
€ 15,33*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 10,85*
€ 15,48*
€ 5,50*
ab € 11,90*
€ 17,27*
€ 8,50*
ab € 12,65*
€ 17,29*
€ 4,50*
ab € 13,16*
€ 17,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.