| |
|
| Artikel-Nr.: 832-427434 Herst.-Nr.: 500-134-HLBL EAN/GTIN: 0708056070830 |
| |
|
| | |
| REMATCH Wired Controller: Hyrule Blue Bereit für noch ein Match? Mit den individuell anpassbaren Funktionen, dem In-Game-Audio und den USB-Chat-Funktionen ist der REMATCH Wired Controller for Nintendo Switch™ in der Lage, jeden Feind zu besiegen.
Der „Hyrule Blue“-REMATCH Wired Controller wurde für Social Gaming entwickelt, ohne lästige Workarounds. Dank der integrierten 3,5-mm-Buchse kannst du dein Lieblings-Headset für den USB-Chat in kompatiblen Titeln verwenden, um in allen Spielen immersiven Sound zu genießen oder um deine Mitbewohner oder deine Liebsten nicht zu stören, während du spielst. Dank der Audiosteuerung auf dem D-Pad musst du das Spiel nie unterbrechen, um die Lautstärke einzustellen. Verbessere dein Spielerlebnis mit den beiden programmierbaren Rücktasten für schnellere Reaktionen, und mach es dir mit dem 3 m langen USB-Kabel auf der Couch gemütlich. Mit dem offiziell lizenzierten REMATCH Wired Controller bist du auf alles vorbereitet, was dir das Spiel oder dein Gegner in den Weg stellt.Weitere Informationen: | | weight: | 0.351 kg | height: | 0.070 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gamepad, Nintendo Switch Zubehör |
| | |
| |