Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk Schwarz USB 2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk Schwarz USB 2.0
HP Externes USB-DVD-RW-Laufwerk Schwarz USB 2.0
Artikel-Nr.:
     832-427593
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     F6V97AA#ABB
EAN/GTIN:
     0888182260494
Suchbegriffe:
CD Brenner
CD Burner
CD Writer
CD Brenner extern
Das externe HP USB-DVD-Laufwerk ist kompakt, elegant und schnell. Komfort durch tragbaren Windows-kompatiblen Speicher mit USB-Schnittstelle und Double-Layer-Brennfunktion.
Weitere Informationen:
weight:
0.299 kg
height:
0.045 m
width:
0.185 m
depth:
0.175 m
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
26
€ 7,50*
ab € 28,12*
€ 36,92*
€ 6,70*
ab € 29,03*
€ 38,18*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 29,75*
€ 38,99*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 30,50*
€ 40,12*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 63,01*
€ 81,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,75*
€ 97,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,89*
€ 83,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.