Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel SCR50AXE Secure Cloud Managed Router Tri-band WiFi 6E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel SCR50AXE Secure Cloud Managed Router Tri-band WiFi 6E
Zyxel SCR50AXE Secure Cloud Managed Router Tri-band WiFi 6E
Artikel-Nr.:
     832-427893
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     SCR50AXE-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937631582
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
4 port wlan router
Der Secure Cloud Router 50AXE nutzt die Funktionen der Zyxel Security Cloud zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen. Es ist ein einfacher und starker Schutz gegen Ransomware und Malware, wo kein Abonnement erforderlich ist.

Wifi 6E Firewall mit VPN schützt kleine Büros, Geschäfte, Homeoffice.
Neueste WiFi 6E AXE5400 Technologie
Weitere Informationen:
weight:
1.080 kg
height:
0.062 m
width:
0.250 m
depth:
0.305 m
Weitere Suchbegriffe: wlan router, zyxel wlan router
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
pro Stück
€ 2,90*
ab € 121,68*
€ 132,26*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 121,55*
€ 132,27*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 126,02*
€ 137,03*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 126,74*
€ 137,74*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 127,39*
€ 138,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,03*
€ 163,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,74*
€ 161,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.