Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS CHROMEBOX5-S5007UN i5-1240P/8GB/128GB M.2 ChromeOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASUS CHROMEBOX5-S5007UN i5-1240P/8GB/128GB M.2 ChromeOS
ASUS CHROMEBOX5-S5007UN i5-1240P/8GB/128GB M.2 ChromeOS
Artikel-Nr.:
     832-429294
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MS02N1-M001D0
EAN/GTIN:
     4711387164099
Suchbegriffe:
Asus Komplettsysteme
Asus Systeme
Komplett-PC
Komplettsystem
Die ASUS Chromebox 5 verfügt über einen Intel® Core™- oder Celeron®-Prozessor der 12. Generation, Unterstützung für bis zu vier 4K-Displays, WiFi 6E & 2.5G Ethernet-Konnektivität, ein kabelloses 15W-Ladegerät und Google Play-Zugang.

Einfach, schnell und sicher
- Blitzschneller Thunderbolt™ 4-Anschluss
- Unterstützt bis z u vier 4K-Bildschirme
- Eingebautes kabelloses 15W-Ladegerät*
- Die IT-Verwaltung wird durch Chrome Enterprise* einfacher
*Kabelloses Laden ist eine optionale Funktion und die maximale Ladeleistung hängt von den Geräten ab.
*Erfordert eine Chrome Enterprise Upgrade-Lizenz.

Bereit für jede Aufgabe
Die ASUS Chromebox 5 bietet herausragende Leistung und eine schnelle Reaktionszeit für unglaubliche Produktivität. Sie wird von einemIntel® Core™ i7-Prozessor der 12. Generation angetrieben, der rasante Verarbeitungsgeschwindigkeiten für die anspruchsvollsten Aufgaben liefert. Und mit bis zu 32 GB DDR4-Speicher ermöglicht die ASUS Chromebox 5 einfaches Multitasking ohne lange Wartezeiten.

Darüber hinaus bietet die IntelIris® Xe-Grafik eine unübertroffene Rechenleistung für atemberaubende, ruckelfreie Bilder. EinePCIe® Gen 4 x4 M.2 SSD sorgt für ultraschnelle Datenübertragungen und App-Starts.

Insgesamt bietet die ASUS Chromebox 5 ein außergewöhnliches Benutzererlebnis, das überragende Leistung und modernste Funktionen für Produktivität auf höchstem Niveau kombiniert.
Weitere Informationen:
weight:
1.815 kg
height:
0.070 m
width:
0.200 m
depth:
0.330 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 561,96*
€ 615,15*
2 Tage
7
€ 2,00*
ab € 567,51*
€ 622,92*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 566,45*
€ 623,35*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 573,96*
€ 627,68*
Frei Haus
ab € 582,30*
€ 641,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,15*
€ 732,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,64*
€ 724,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 598,82*
€ 712,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 579,18*
€ 689,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,96*
€ 668,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.