Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USGFLEX 100H (Device only) 8x1GBit LAN/WAN Ports,1xUSB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USGFLEX 100H (Device only) 8x1GBit LAN/WAN Ports,1xUSB
Zyxel USGFLEX 100H (Device only) 8x1GBit LAN/WAN Ports,1xUSB
Artikel-Nr.:
     832-430396
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX100H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622429
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
hardware-firewall zyxel
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
1.602 kg
height:
0.190 m
width:
0.100 m
depth:
0.280 m
Weitere Suchbegriffe: 8 port router
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 2,90*
ab € 475,38*
€ 492,19*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 475,66*
€ 492,20*
3 Tage
1
€ 6,00*
ab € 475,47*
€ 492,29*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 477,30*
€ 494,20*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 477,30*
€ 494,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,20*
€ 585,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,90*
€ 584,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,89*
€ 580,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,65*
€ 577,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,66*
€ 566,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.