Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel USGFLEX 500H (Device only) Firewall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zyxel USGFLEX 500H (Device only) Firewall
Zyxel USGFLEX 500H (Device only) Firewall
Artikel-Nr.:
     832-430406
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     USGFLEX500H-EU0101F
EAN/GTIN:
     4718937622832
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Router
hardware-firewall zyxel
hardware-firewall
Weitere Informationen:
weight:
2.959 kg
height:
0.250 m
width:
0.150 m
depth:
0.350 m
Weitere Suchbegriffe: router 12-port
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 2,90*
ab € 993,30*
€ 1.063,87*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 993,58*
€ 1.063,89*
4 Tage
1
€ 6,00*
ab € 1.001,39*
€ 1.069,10*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.012,39*
€ 1.075,42*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.015,64*
€ 1.084,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.075,42*
€ 1.279,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,66*
€ 1.276,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.058,45*
€ 1.259,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.039,59*
€ 1.237,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.012,39*
€ 1.204,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.