Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spontex Microfibre Küchenwunder 3D-Pad mit Schwammkern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spontex Microfibre Küchenwunder 3D-Pad mit Schwammkern
Spontex Microfibre Küchenwunder 3D-Pad mit Schwammkern
Artikel-Nr.:
     832-432121
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     19141050
EAN/GTIN:
     4008600207115
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
  • Spezielles Mikrofaser-Pad: Kombination aus saugstarker 3D Mikrofaser und Schwammkern
  • Ideal für alle Küchenoberflächen, wie z.B. Glaskeramik - Kochfelder, Granitarbeitsplatten und Oberflächen aus Edelstahl
  • Vollständige Aufnahme von Wasser, Schmutz und Fettrückständen
  • Durch erhöhten Oberflächenkontakt reinigt die Mikrofaser effektiv- auch ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel
  • Lässt sich leicht ausspülen

    Besiegen Sie mit dem Spontex Küchenwunder 3D Fett- & Schmutzrückstände in Ihrer Küche! Das Spontex Küchenwunder 3D verfügt über eine besondere Textur, denn das handliche Pad kombiniert saugstarke 3 D Mikrofasern mit einem Schwammkern. Hierdurch nimmt das Küchenwunder mühelos Wasser, Schmutz und Fettrückstände vollständig auf und lässt sich leicht ausspülen. Das Küchenwunder 3D eignet sich ideal für die Reinigung von allen Küchenoberflächen, wie z.B. Glaskeramik-Kochfeldern, Granitarbeitsplatten und Edelstahloberflächen. Spontex Mikrofasern bestehen aus tausenden feinen Fasern und binden Fett und Schmutz durch den erhöhten Oberflächenkontakt porentief. Dadurch erzielen Sie beste Ergebnisse - auch ohne den Einsatz chemischer Reinigungsmittel!

    Anwendungshinweise: Die beste Wirkung erzielen Sie, wenn Sie das Tuch leicht anfeuchten. Waschbar bis 60°C. Keinen Weichspüler und kein Bleichmittel verwenden. Nicht in den Trockner geben und nicht auf heißen Oberflächen verwenden
  • Weitere Informationen:
    weight:
    0.038 kg
    height:
    0.020 m
    width:
    0.115 m
    depth:
    0.215 m
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 832
    € 6,78*
    ab € 2,79*
    € 4,31*
    1 Tag
    36
    € 5,95*
    ab € 2,94*
    € 4,54*
    € 7,95*
    ab € 2,95*
    € 4,71*
    1 Tag
    6
    € 4,95*
    ab € 3,32*
    € 5,09*
    Preise: Lager 832
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,31*
    € 5,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 4,01*
    € 4,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,90*
    € 4,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,87*
    € 4,61
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 3,71*
    € 4,41
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,79*
    € 3,32
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 832
    Versand: Lager 832
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 6,78*
    ab € 500,00*
    € 1,93*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
    Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.