Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kensington HUB CH1200 USB-C 4-Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kensington HUB CH1200 USB-C 4-Port
Kensington HUB CH1200 USB-C 4-Port
Artikel-Nr.:
     832-432345
Hersteller:
     Kensington
Herst.-Nr.:
     K33616WW
EAN/GTIN:
     0085896336167
Suchbegriffe:
USB Hub
kensington usb hubs
usb hub
usb hubs 4fach
Mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ist der CH1200 USB-C®4-Port Hub mit 10 Gbit/s ein praktisches und kompaktes Zubehör für den Anschluss von bis zu vier USB-A-Geräten wie USB-Sticks, Headsets, Mäusen und Tastaturen über einen einzigen USB-C®-Anschluss an Ihrem Computer oder Ihrer Dockingstation. Dies ist eine einfache Plug-and-Play-Lösung, für die keine Treiber oder Downloads erforderlich sind. Dank USB 3.2-Technologie unterstützt der Hub Übertragungsraten von bis zu 10 Gbit/s, also 20 Mal schneller als USB 2.0. Der CH1200 USB-C® 4-Port Hub ist ein hochwertiges Zubehör, das durch eine zweijährige beschränkte Garantie abgesichert ist.

Mit dem 4-Port-Hub können Sie bis zu 4 x USB-A-Zubehör über einen einzigen USB-C®- Port. anschließen.
10 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeit (20x schneller als USB 2.0) über 4 x USB-A Gen2 10 Gbit/s 5V/0.9A Ports.
Einfacher Plug-and-Play-Erweiterungshub - keine Treiber, Downloads oder zusätzliche Stromversorgung erforderlich.
Für USB-C®-basierte Geräte (Thunderbolt™ 4, Thunderbolt™ 3, USB4® und USB-C® Alt Mode) unter Windows 10 oder höher, macOS 11 oder höher und Chrome OS 91 oder höher.
Inklusive 2 Jahren Garantie.
Weitere Informationen:
weight:
0.054 kg
height:
0.020 m
width:
0.085 m
depth:
0.125 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 35,09*
€ 47,21*
Frei Haus
ab € 35,89*
€ 48,40*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 35,76*
€ 48,40*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 37,30*
€ 50,31*
2 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 39,61*
€ 53,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,47*
€ 48,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,76*
€ 42,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.