Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM GS-4530XUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-432426
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61883
EAN/GTIN:
     4044144618833
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
SoHo-Switch
Weitere Informationen:
weight:
7.636 kg
height:
0.010 m
width:
0.055 m
depth:
0.056 m
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.302,74*
€ 3.428,44*
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.304,01*
€ 3.428,45*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.338,42*
€ 3.474,57*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.357,95*
€ 3.486,04*
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.682,97*
€ 3.810,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.810,76*
€ 4.534,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.791,94*
€ 4.512,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.717,41*
€ 4.423,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.682,97*
€ 4.382,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.