Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power USB-Hub 4x USB-A 3.2 + Ladefunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LC-Power USB-Hub 4x USB-A 3.2 + Ladefunktion
LC-Power USB-Hub 4x USB-A 3.2 + Ladefunktion
Artikel-Nr.:
     832-433540
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-HUB-U3-4-V2
EAN/GTIN:
     4260070129346
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
usb hub lc power
Verbinden Sie bis zu vier USB-A-Peripheriegeräte per USB-A mit Ihrem Computer oder Notebook.
Weitere Informationen:
weight:
0.055 kg
height:
0.020 m
width:
0.105 m
depth:
0.180 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 4,63*
€ 7,16*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 7,74*
€ 4,50*
ab € 5,37*
€ 8,10*
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,37*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.