Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Headset Evolve2 30 SE USB-A, UC Stereo schnurgebunden


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     832-433650
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     23189-989-979
EAN/GTIN:
     5706991028645
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Weitere Informationen:
weight:
0.202 kg
height:
0.050 m
width:
0.180 m
depth:
0.250 m
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 59,02*
€ 75,89*
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 76,88*
€ 4,99*
ab € 59,98*
€ 77,10*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 60,29*
€ 77,51*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 60,85*
€ 81,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,36*
€ 96,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,34*
€ 95,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,46*
€ 87,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.