| |
|
| Artikel-Nr.: 832-435978 Herst.-Nr.: 18649101401 EAN/GTIN: 4008496057269 |
| |
|
| | |
| 3 Lichtquellen (Hauptlicht, Seitenlicht, Strahler) 180° faltbares Design IP54 spritzwasser- und staubgeschützt sowie stoßresistent (2 m Falltest) kompakt und leicht Taschenclip und Magnet für freihändiges Arbeiten Li-Ionen Akku Batteriestandsanzeige (durch Blinken) Ladeanzeige Laden über USB Typ C (Kabel inkl.) Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 16,99* | € 22,73* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 17,67* | € 23,53* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 17,62* | € 23,55* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,74* | € 25,01* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 20,23* | € 27,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|