Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger Außenstehleuchte Solar Bluetooth 200Lm RGB weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger Außenstehleuchte Solar Bluetooth 200Lm RGB weiß
Schwaiger Außenstehleuchte Solar Bluetooth 200Lm RGB weiß
Artikel-Nr.:
     832-436622
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     AUSL0012
EAN/GTIN:
     4004005036381
Suchbegriffe:
Solar-Lampe
Solar-Leuchte
Solarlampe
Solarleuchte
Die LED Solar Außenstehleuchte von SCHWAIGER® bietet nicht nur stimmungsvolle Beleuchtung für innen und außen, sondern sorgt dank der eingebauten Bluetooth® Lautsprecher zusätzlich auch für kabellosen Musikgenuss. Entspannen Sie in Ihrem Garten oder auf der Terrasse mit Ihrer Lieblingsmusik und genießen Sie mit der Abenddämmerung die farbenfrohe Ambientebeleuchtung der LED Leuchte. Dank des Solarpanels auf dem Lampenschirm kann die Leuchte zudem umweltfreundlich und kostensparend mit Sonnenlicht wieder aufgeladen werden und ist dadurch fast überall einsetzbar.
Weitere Informationen:
weight:
5.701 kg
height:
0.350 m
width:
0.370 m
depth:
0.350 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,15*
€ 100,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,93*
€ 96,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,28*
€ 81,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.