Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437196 Herst.-Nr.: B11B268401 EAN/GTIN: 8715946715308 |
| |
|
| | |
| Foto- und Dokumentenscanner Erfassen, speichern und teilen Sie Ihre Bilder und Dokumente schnell und einfach mit diesem schlanken, platzsparenden Scanner für zuhause und fürs Büro. Dieser benutzerfreundliche Scanner erhält seinen Strom über ein USB-Kabel und besitzt ein schlankes und platzsparendes Design. Mit seinem integrierten Ständer lässt sich der Scanner sowohl flach als auch seitlich verwenden, um auf dem Schreibtisch Platz zu sparen. Mit einer Auflösung von 4.800 dpi und schnellen Scangeschwindigkeiten liefert der V39II im Handumdrehen hochwertige Ergebnisse. Der Scanner wird aus 30 % recyceltem Kunststoff hergestellt, wodurch die Umweltbelastung verringert wird.
Weitere Informationen: | | weight: | 1.837 kg | height: | 0.310 m | width: | 0.080 m | depth: | 0.430 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | € 13,00* | ab € 82,78* | € 103,86* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 87,92* | € 110,41* | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 89,95* | € 112,99* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 90,62* | € 113,85* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 91,71* | € 115,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|