Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437201 Herst.-Nr.: 38317 EAN/GTIN: 4002888383172 |
| |
|
| | |
| Der Lindy MiniDP auf VGA Konverter ermöglicht den Anschluss eines VGA-Monitors oder Displays an einem Quellgerät mit Mini DisplayPort, beispielsweise einem Notebook oder PC. Er unterstützt Auflösungen bis 1920x1080, so dass Inhalte in Full HD und somit für einen älteren VGA-Monitor in bestmöglicher Qualität gesehen werden können.
Dieser Konverter eignet sich für flexibles Arbeiten in unterschiedlichen Umgebungen, im Büro, durch seine leichte, kompakte Bauweise unterwegs für Präsentationen oder auch zu Hause. Die Kupferschirmung garantiert hohe Zuverlässigkeit und Kompatibilität. Er unterstützt AMD Eyefinity, Intel Collage und die Nvidia-Surround-Technologie, so dass eine qualitativ hochwertige Wiedergabe auf mehreren Bildschirmen möglich ist - optimal für eine tolles Gaming-Erlebnis oder für Panorama-Formate bei der Arbeit. Weitere Informationen: | | weight: | 0.037 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.170 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapter VGA, VGA Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, lindy adapter displayport, adapter vga, lindy vga adapter, Displayport-Adapter |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 9,89* | € 14,22* | | | | | | 28 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 9,90* | € 14,23* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 12,44* | € 19,41* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 14,75* | € 21,44* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 22,47* | € 31,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|