Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437232 Herst.-Nr.: PE-BPS-15-20 EAN/GTIN: 5397184217450 |
| |
|
| | |
| Mit dem kompakten, umweltfreundlichen Dell Premier Slim Rucksack 15 (PE1520PS) mit EVA-Schaumpolsterung können Sie Ihren Laptop vor Stößen schützen und Umweltbewusstsein zeigen. Weitere Informationen: | | weight: | 1.162 kg | height: | 0.011 m | width: | 0.031 m | depth: | 0.044 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 35,93* | € 47,61* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 35,80* | € 47,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 36,63* | € 48,41* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,40* | € 53,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 45,36* | € 59,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|