Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-437260 Herst.-Nr.: 66281 EAN/GTIN: 4043619662814 |
| |
|
| | |
| Dieser USB 2.0 Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Weitere Informationen: | | weight: | 0.116 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, Adapter RS232, RS232 Adapter, Steckergehäuse, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb kabel delock usb2.0 typ a, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs232, Kabel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 11,60* | € 16,31* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 11,61* | € 16,33* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 12,18* | € 17,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 13,65* | € 19,20* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 15,95* | € 22,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|