Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 0,5 m schwarz, Delock


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 0,5 m schwarz, Delock
EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 0,5 m schwarz, Delock
EASY-USB 2.0 Kabel Typ-A Stecker zu USB Type-C™ Stecker gewinkelt oben / unten 0,5 m schwarz, Delock
Artikel-Nr.:
     767-DE-8375
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85275
EAN/GTIN:
     4014619810413
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel delock usb2.0 typ a
Kurzbeschreibung
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USB-C™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.

Spezifikation
• Anschlüsse:
1 x USB 2.0 Typ-A beidseitig Stecker >
1 x USB 2.0 Typ-C Stecker
• USB-A Stecker beidseitig verwendbar
• Mit Nylongeflecht
• Leiterquerschnitt:
28 AWG Datenleitung
24 AWG Stromleitung
• Kabeldurchmesser: ca. 3,5 mm
• Kontakte goldbeschichtet
• Farbe: schwarz
• Länge inkl. Anschlüsse: ca. 0,5 m

Systemvoraussetzungen
• PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
• Gerät mit USB Type-C™ Port

Packungsinhalt
• USB Kabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
146
€ 9,90*
ab € 3,24*
€ 4,86*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,21*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 9,31*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 12,25*
€ 3,50*
ab € 15,32*
€ 20,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.