Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK USB-A 2.0 Stecker < USB-C Stecker gewinkelt 0,5m SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK USB-A 2.0 Stecker < USB-C Stecker gewinkelt 0,5m SW
DELOCK USB-A 2.0 Stecker < USB-C Stecker gewinkelt 0,5m SW
Artikel-Nr.:
     832-437280
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     85280
EAN/GTIN:
     4043619852802
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
usb kabel delock usb2.0 typ a
Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB Typ-A und USB-C™ Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken.
Weitere Informationen:
weight:
0.018 kg
height:
0.015 m
width:
0.080 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Kabel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 2,90*
ab € 2,70*
€ 4,06*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 2,73*
€ 4,11*
€ 6,70*
ab € 2,78*
€ 4,18*
3 Tage
230
€ 9,90*
ab € 3,16*
€ 4,73*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 5,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.