Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-438144 Herst.-Nr.: 500-224-SPIG EAN/GTIN: 0708056071103 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Travel Case Plus GLOW: Super Icon Das auffällige Travel Case Plus GLOW verfügt über ein einzigartiges, 3D-geformtes Design, das im Dunkeln leuchtet, nachdem es dem Licht ausgesetzt wurde, um dein Spielerlebnis aufzuwerten. In dieser robusten, kompatiblen Schutzhülle kannst du alle Geräte der Nintendo Switch™ Familie verstauen und sicher aufbewahren. Mit dem praktischen Tragegriff kannst du dein Spiel ganz einfach überallhin mitnehmen. Vergiss nie wieder deine Earbuds oder Lieblingsspiele zu Hause. Die großen und kleinen Taschen sind perfekt für die Aufbewahrung deines essentiellen Gaming-Zubehörs. Mit dem integrierten Gaming-Standfuß kannst du deine Nintendo Switch auch unterwegs aufstellen und damit spielen. Mit dem offiziell lizenzierten Travel Case Plus GLOW kannst du dein Gerät sicher aufbewahren und schützen.Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 0.304 kg | height: | 0.060 m | width: | 0.140 m | depth: | 0.260 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 10,88* | € 15,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 21,00* | € 29,02* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,50* | ab € 21,39* | € 29,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|