Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-438157 Herst.-Nr.: CL-P105-AL12SW-A EAN/GTIN: 4713227530538 |
| |
|
| | |
| Thermaltake UX200 SE ARGB. Typ: Luftkühlung, Lüfterdurchmesser: 12 cm, Rotationsgeschwindigkeit (min.): 800 RPM, Rotationsgeschwindigkeit (max.): 1800 RPM, Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit): 25 dB, Maximaler Luftstrom: 62,72 cfm, Maximum Luftdruck: 1,47 mmH2O. Produktfarbe: Schwarz, Weiß
Sockelupdate Intel LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 Weitere Informationen: | | weight: | 0.801 kg | height: | 0.180 m | width: | 0.125 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 39 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,47* | € 24,00* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 18,36* | € 25,22* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,65* | € 25,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 20,52* | € 28,03* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,57* | € 38,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|