Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-438226 Herst.-Nr.: CL-P116-AL12SW-A EAN/GTIN: 4713227538329 |
| |
|
| | |
| Der UX200 SE ARGB Lighting CPU-Kühler White verfügt über Lamellen mit hohem Luftstrom und U-förmige Kupfer-Heatpipes. Eingebaute ARGB-LEDs liefern lebendige Lichteffekte, die auch die Motherboard-Synchronisation unterstützen. Kompatibel mit universellen Intel- und AMD-Sockeln.
Sockelupdate Intel LGA 1700/1200/1156/1155/1151/1150 AMD AM5/AM4/FM2/FM1/AM3+/AM3/AM2+/AM2 Weitere Informationen: | | weight: | 0.804 kg | height: | 0.130 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.185 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel AM2 / AM2+, CPU Lüfter Sockel AM3, CPU Lüfter Sockel AM4, CPU Lüfter Sockel AM5, CPU Lüfter Sockel FM1, CPU Lüfter Sockel FM2, LED Lüfter, RGB Lüfter, Gehäuselüfter, PC Gehäuselüfter, cpu lüfter sockel 1151, CPU-Kühler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,48* | € 25,13* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 19,33* | € 26,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 20,45* | € 27,38* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 20,51* | € 27,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 27,61* | € 37,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|