Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP CAB-DAC30M-SFP28-DEC01 DAC QSFP CABLE 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP CAB-DAC30M-SFP28-DEC01 DAC QSFP CABLE 3,0m
QNAP CAB-DAC30M-SFP28-DEC01 DAC QSFP CABLE 3,0m
Artikel-Nr.:
     832-444279
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     CAB-DAC30M-SFP28-DEC01
EAN/GTIN:
     4713213515303
Suchbegriffe:
SFP28 Kabel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: NAS-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,88*
€ 78,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,25*
€ 76,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,04*
€ 76,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.