Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Mauspad ROG Hone Ace XXL Edition


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Mauspad ROG Hone Ace XXL Edition
Asus Mauspad ROG Hone Ace XXL Edition
Artikel-Nr.:
     832-444871
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP03G0-BPUA00
EAN/GTIN:
     4711387206300
Suchbegriffe:
Gaming Mauspad
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
SCHÄRFE DEINE ZIELGENAUIGKEIT
Schärfe deine Zielgenauigkeit mit dem ROG Hone Ace XXL Gaming-Mauspad. Er hat eine Hybrid-Tuch-Oberfläche, die für hervorragende Kontrolle sorgt, und eine schützende Nanobeschichtung für Langlebigkeit. Die Unterseite des Hone Ace XXL besteht aus Memory-Foam-Polyurethan, das für ein hervorragendes Bounce-Feedback sorgt und das Mousepad auch in den heißesten Momenten sicher in Position hält.

WIR HABEN DICH IM GRIFF
Mit einer Größe von 900 x 400 mm bietet die ROG Hone Ace XXL viel Platz für Flexibilität, vor allem für Spieler, die viel Bewegungsspielraum bei niedrigeren DPI-Einstellungen der Maus benötigen.

EIN MAUSPAD MIT GRIP
Erlebe Stabilität wie nie zuvor, mit jedem intensiven Flick und Wischen. Die ultimative Anti-Rutsch-Unterlage besteht aus einem innovativen Polyurethan-Material - einem hochdichten Memory-Schaumstoff, der dafür sorgt, dass sich das Mousepad ausbreitet und nahtlos auf deinem Schreibtisch haftet, während

EXTREME STABILITÄT
Eine Basis, die sicher auf dem Schreibtisch steht

AUSGEZEICHNETE KONTROLLE
Unglaubliches Feedback, das Raum für Mikromechanik und sofortiges Anhalten bietet

EXTRA DÄMPFUNG BEI 3MM
Neben dem verbesserten Komfort sorgt das weiche Grundmaterial dafür, dass die Hand nicht so schnell zittert und die Leistung gleichmäßiger istes gleichzeitig eine zusätzliche Dämpfung für eine hervorragende Haltekraft bietet.

SANFTERES GLEITEN. PRÄZISE STOPPS.
Das Hybrid-Gewebe bietet eine strukturierte Oberfläche mit optimaler Reibung, die sowohl schnelles Gleiten als auch Bremskraft für präzise Kontrolle gewährleistet. Das nahezu perfekte, gleichmäßige Tracking entlang der X- und Y-Achse bedeutet, dass die Bewegungen in alle Richtungen sanft und gleichmäßig sind, was sie ideal für das Training macht.

ANTI-FRAY-NÄHTE
Die Nähte an den Rändern erhöhen die Haltbarkeit und bieten außerdem Komfort für den Nutzer.

WASSER-, ÖL- UND STAUBABWEISENDE OBERFLÄCHE
Die militärtaugliche Nanobeschichtung des ROG Hone Ace XXL schützt vor versehentlichem Verschütten. Es ist leicht zu reinigen und zu pflegen und sorgt für eine gleichmäßige und reaktionsschnelle Oberfläche, die lange hält.

ROG ACE KOLLEKTION
Mit Profis entwickelt und für jeden Champion gemacht.
Schau dir die ROG Ace E-Sports Kollektion an.
Weitere Informationen:
weight:
0.757 kg
height:
0.095 m
width:
0.095 m
depth:
0.410 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 51,69*
€ 66,65*
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 52,23*
€ 67,32*
1 Tag
13
€ 5,50*
ab € 55,20*
€ 70,88*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 56,96*
€ 73,15*
5 Tage
12
€ 1,00*
ab € 63,61*
€ 81,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,15*
€ 87,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,43*
€ 86,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.