Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa ECO & CRYSTAL, 8 Rollen 10mX19mm Turm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
tesa ECO & CRYSTAL, 8 Rollen 10mX19mm Turm
tesa ECO & CRYSTAL, 8 Rollen 10mX19mm Turm
Artikel-Nr.:
     832-445125
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     59043-00000-00
EAN/GTIN:
     4063565252440
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
Packband
Packklebeband
tesa ECO & CRYSTAL, 8 Rollen 10mX19mm Turm

tesafilm® aus recycelten PET-Flaschen - starke Klebkraft bei voller Transparenz, gut geeignet zum Kleben, Verpacken, Befestigen, Dekorieren oder Reparieren. tesafilm Rolle mit Rollenkern aus 100% Recycling-Plastik.

    Produktmerkmale
    • Nachhaltige Aspekte: Das Trägermaterial besteht zu 90% aus wiederaufbereiteten PET-Flaschen
    • Klare Qualität: Voll transparent mit starker Klebkraft - nahezu unsichtbar auf vielen Untergründen
    • Leistungsstark: Der Klebefilm ist reißfest und behält die Klebeleistung über einen langen Zeitraum
    • Rollt leise ab: Das Klebeband löst sich leise von der Rolle - für eine geräuscharme Verwendung
    • Einfache Anwendung: Kompatibel mit allen tesafilm® Abrollern
    • 90% Recyclinganteil: validiert nach UL2809-2 (ECVP Environmental Claim Validation Procedure)
    • Rezyklierbarkeit geprüft nach INGEDE-Methode 12: Beeinträchtigt die Aufbereitung der Kartonage nicht
Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten
Weitere Informationen:
weight:
0.097 kg
height:
0.050 m
width:
0.045 m
depth:
0.160 m
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,03*
€ 5,79*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 4,37*
€ 6,24*
1
€ 4,00*
ab € 4,47*
€ 6,40*
2 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 4,49*
€ 6,40*
8 Tage
unbekannt
8
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
1 Stück enthält 8 Rollen (ab € 0,54625* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
59044-00000-00
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.