Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Kabelverbinder RJ50 Buchse zu RJ50 Buchse zum Einbau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Delock Kabelverbinder RJ50 Buchse zu RJ50 Buchse zum Einbau
Delock Kabelverbinder RJ50 Buchse zu RJ50 Buchse zum Einbau
Artikel-Nr.:
     832-445865
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87954
EAN/GTIN:
     4043619879540
Suchbegriffe:
Modularbuchsen
Diese RJ50 Kupplung von Delock eignet sich ideal zum Verlängern eines RJ50 Kabels und kann in ein entsprechendes Panel eingebaut werden.

IP68 staub- und wasserdicht
Die Verschlusskappe schützt die RJ50 Buchse vor Feuchtigkeit, Beschädigung und Verschmutzung im Außenbereich.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 12,31*
€ 17,25*
6 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 12,32*
€ 17,27*
€ 6,70*
ab € 13,07*
€ 18,34*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,89*
€ 23,20*
Frei Haus
ab € 18,36*
€ 25,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.