Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-Hub 4-Port 3.2/C->2xUSB-C 2xUSB-A 5Gbps o.Netz.sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Equip USB-Hub 4-Port 3.2/C->2xUSB-C 2xUSB-A 5Gbps o.Netz.sw
Equip USB-Hub 4-Port 3.2/C->2xUSB-C 2xUSB-A 5Gbps o.Netz.sw
Artikel-Nr.:
     832-446064
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     128964
EAN/GTIN:
     4015867234235
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hubs 4fach
usb hub
Der Equip 128964 USB-C 4-Port USB 3.2 Gen 1 Hub ist ein vielseitiges Zubehör, das die Konnektivitätsoptionen Ihres Geräts erheblich erweitert. Mit 2 x USB-C- und 2 x USB-A-Ports bietet dieser Hub eine Vielzahl von Möglichkeiten, verschiedene USB-Peripheriegeräte und -Geräte anzuschließen, wie externe Festplatten, USB-Sticks, Tastaturen und mehr. Die USB 3.2 Gen 1-Technologie sorgt für schnelle Datenübertragungsgeschwindigkeiten. Ob Sie die Funktionalität Ihres Geräts erweitern oder Ihr Datenmanagement vereinfachen müssen, dieser Hub ist eine wertvolle Ergänzung zu Ihrer Ausstattung und macht den Prozess nahtlos und effizient. Dank seines kompakten und benutzerfreundlichen Designs ist er leicht zu transportieren und in verschiedenen Umgebungen, vom Heim- bis zum Büroeinsatz, sowie unterwegs einfach zu verwenden.
Weitere Informationen:
weight:
0.047 kg
height:
0.025 m
width:
0.075 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: HUBs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,71*
€ 12,57*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 10,29*
€ 14,58*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.