Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja Dual-Zone 6-in-1 Heißluftfritteuse AF300EU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ninja Dual-Zone 6-in-1 Heißluftfritteuse AF300EU
Ninja Dual-Zone 6-in-1 Heißluftfritteuse AF300EU
Artikel-Nr.:
     832-446077
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF300EU
EAN/GTIN:
     0622356239561
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Die Heißluftfritteuse, mit der Sie gleichzeitig 2 unterschiedliche Mahlzeiten zubereiten!
Mehr als eine Heißluftfritteuse – Die Ninja Foodi Dual Zone bietet gleich 6 Zubereitungsfunktionen in einem Gerät: Max Crisp, Braten, Backen, Aufwärmen, Dörren und Heißluft-Frittieren.
Beim Kochen ist Timing alles. Die Ninja Foodi Dual Zone Heißluftfritteuse mit 7,6 l Fassungsvermögen bereitet Ihre Speisen gleichzeitig auf den Punkt zu. Dank 2 unabhängiger Garzonen können Sie Programme, Garzeiten und Temperaturen in beiden Fächern individuell einstellen. Mit der SYNC-Funktion stimmen Sie die unterschiedlichen Zubereitungszeiten miteinander ab und können alles zur gleichen Zeit servieren. Sie kochen für die ganze Familie? Mit der MATCH-Funktion können Sie problemlos die doppelte Menge zubereiten.
Bis zu 75 % schneller als ein Umluftherd*. Genießen Sie frittierte Gerichte mit gutem Gewissen mit bis zu 75 % weniger Fett**.

*Getestet mit Fischstäbchen und Würstchen, einschließlich Vorheizen.
**Getestet mit herkömmlich frittierten, handgeschnittenen Pommes.
Weitere Informationen:
weight:
11.340 kg
height:
0.395 m
width:
0.415 m
depth:
0.465 m
Weitere Suchbegriffe: Grill-Heißluftfritteuse Kombi
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 111,75*
€ 131,21*
3 Tage
58
€ 6,29*
ab € 112,55*
€ 132,23*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 113,61*
€ 133,43*
1 Tag
59
€ 4,79*
ab € 119,20*
€ 138,89*
€ 4,70*
ab € 121,99*
€ 143,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,24*
€ 158,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,60*
€ 154,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,61*
€ 148,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.