Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - HDMI-Verlängerungskabel - HDMI weiblich zu HDMI weiblich schraubbar - 20cm - Schwarz - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160) (87982)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK D-Typ HDMI Kabel Buchse zu Buchse schwarz 20 cm
DELOCK D-Typ HDMI Kabel Buchse zu Buchse schwarz 20 cm
Artikel-Nr.:
     2753I-9093195
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87982
EAN/GTIN:
     4043619879823
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Verlängerung
HDMI Verlängerung

Übersicht

Kurzinfo  Delock - HDMI-Verlängerungskabel - HDMI weiblich zu HDMI weiblich schraubbar - 20 cm - Schwarz - unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)
Gruppe  Kabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  87982
Modell  
EAN/UPC  4043619879823

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock HDMI-Verlängerungskabel - 20 cm
Kabel  HDMI-Verlängerungskabel
American Wire Gauge (AWG)  30
Länge  20 cm
Farbe  Schwarz
Anschluss  HDMI - weiblich
Stecker (zweites Ende)  HDMI - weiblich - schraubbar
Besonderheiten  Unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  HDMI-Verlängerungskabel unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)
American Wire Gauge (AWG)  30
Länge  20 cm
Besonderheiten  HDR-Support, HDCP-kompatibel, PVC-Gehäuse, Paket Zip-Polybeutel, 6 mm Kabeldurchmesser
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)  19-poliger HDMI Typ A - weiblich - schraubbar

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabeltyp:
HDMI-Verlängerungskabel unterstützt 4K 60 Hz (3840 x 2160)
American Wire Gauge (AWG):
30
Länge:
20 cm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
19-poliger HDMI Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende):
19-poliger HDMI Typ A - weiblich - schraubbar
Weitere Suchbegriffe: HDMI Verlängerungskabel, hdmi kabel typ-a auf typ-a delock, hdmi kabel sonstige, delock, 87982, hdmi, buchse, schwarz, weiblich, 3840, 2160, dtyp, kabel, hdmiverlängerungskabel, schraubbar, unterstützt, hdmiverlngerungskabel, untersttzt, verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.