Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock - Gender Changer USB - USB Typ A (W) zu USB Typ A (W) D-Type - 20cm - Schwarz (87983)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELOCK D-Typ USB 5 Gbps Kabel Typ-A Buchse zu Typ-A Buchse
DELOCK D-Typ USB 5 Gbps Kabel Typ-A Buchse zu Typ-A Buchse
Artikel-Nr.:
     2753I-9093196
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87983
EAN/GTIN:
     4043619879830
Suchbegriffe:
Gender Changer
Invertieradapter
USB Gender Changer
USB Anschlusskabel

Übersicht

Kurzinfo  Delock - Gender Changer USB - USB Typ A (W) zu USB Typ A (W) D-Type - 20 cm - Schwarz
Gruppe  System- und Stromkabel
Hersteller  Delock
Hersteller Art. Nr.  87983
Modell  
EAN/UPC  4043619879830

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock - Gender Changer USB - USB Typ A zu USB Typ A - 20 cm
Typ  Gender Changer USB
Besonderheiten  5 Gbps Datenrate
Länge  20 cm
Anschluss  9-poliger USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)  9-poliger USB Typ A - weiblich - D-Type
Produktzertifizierungen  USB / USB 2.0 / USB 3.0
Farbe  Schwarz
Verpackung  Zip-Polybeutel

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ  Gender Changer USB
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  28/24
Besonderheiten  5 Gbps Datenrate
Länge  20 cm
Außendurchmesser  6 mm
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  9-poliger USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende)  9-poliger USB Typ A - weiblich - D-Type
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  USB / USB 2.0 / USB 3.0
Verpackungsdetails  Zip-Polybeutel

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ:
Gender Changer USB
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
28/24
Besonderheiten:
5 Gbps Datenrate
Länge:
20 cm
Außendurchmesser:
6 mm
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
9-poliger USB Typ A - weiblich
Stecker (zweites Ende):
9-poliger USB Typ A - weiblich - D-Type
Kennzeichnung:
USB / USB 2.0 / USB 3.0
Verpackungsdetails:
Zip-Polybeutel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, USB-A Gender Changer, delock usb kabel a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, delock, 87983, typa, buchse, dtyp, schwarz, gbps, kabel, gender, changer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,95*
€ 32,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.