Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK DL4 Solar Kabel 6 mm Stecker zu Buchse 2 m schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK DL4 Solar Kabel 6 mm Stecker zu Buchse 2 m schwarz
DELOCK DL4 Solar Kabel 6 mm Stecker zu Buchse 2 m schwarz
Artikel-Nr.:
     832-446227
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     88210
EAN/GTIN:
     4043619882106
Suchbegriffe:
MC4 Verbindungsleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Mit diesem DL4 Solar Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden.

DL4 Konnektoren
Die DL4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewollte Unterbrechungen vermeidet und eine sichere Verbindung gewährt. Die Verbindung kann mit entsprechendem Werkzeug wieder gelöst werden.

IP67 staub- und wasserdicht
Das DL4 Solar Kabel ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt.
Weitere Informationen:
weight:
0.188 kg
height:
0.030 m
width:
0.200 m
depth:
0.220 m
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikleitung, Kabel
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,35*
€ 11,80*
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,58*
€ 12,12*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 8,59*
€ 12,14*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 13,58*
€ 18,99*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,07*
€ 19,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.