Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-446252 Herst.-Nr.: 06815-0072 EAN/GTIN: 9783648171158 |
| |
|
| | |
| Lexware QuickSteuer Deluxe 2024
Für die Erstellung und Abgabe von bis zu 5 Steuererklärungen - geeignet für Windows 8.1 / 10 / 11
Steuererklärung - einfach und korrekt Schluss mit Formulardschungel und Behördendeutsch: Mit dem einfachen Steuerprogramm QuickSteuer 2024 ist die Steuererklärung für das Jahr 2023 einfach und schnell erledigt. Dank der neuen Benutzeroberfläche wird der Verbraucher Schritt für Schritt durch die Steuererklärung geführt und die Eingaben fortlaufend überprüft. Die Deluxe Version eignet sich nicht nur für Arbeitnehmer, Familien, Kapitalanleger, Vermieter, Eigenheimbesitzer, Rentner, Studenten, Arbeitsuchende, sondern auch für Gewerbetreibende.
QuickSteuer Deluxe 2024 Die Deluxe Version enthält nicht nur alle QuickSteuer 2024-Basis Funktionen, wie den Belegmanager und Elster-Assistent, sondern beinhaltet zusätzliche Funktionen, die insbesondere für Gewerbetreibende geeignet sind. Dazu beinhaltet das Programm einen Einnahmen-Überschussrechner inkl. Umsatzsteuer-Voranmeldung und einen Reisekosten-Rechner für die steuerliche Dienstreiseabrechnung.
Der integrierte Steuerprüfer Mit dem zuschaltbaren Steuerprüfer wird bereits während der Eingabe signalisiert, ob die eingegebenen Daten vollständig oder fehlerhaft sind. Mit dieser Funktion stellt QuickSteuer 2024 sicher, dass alle Informationen stimmen und später nicht zurückgeklickt werden muss, um die Daten mühsam zu korrigieren.
Elster-Assistent Der neue Elster-Assistent hilft bei der Übermittlung der Daten an das Finanzamt und das Schritt für Schritt. Während der Assistent die Daten übermittelt, wird man mittels Statusinformationen über den Übertragungsprozess informiert. So kann eingesehen werden, wann die Steuererklärung komplett und erfolgreich beim Finanzamt angekommen ist. Weitere Informationen: | | weight: | 0.081 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.135 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 24,79* | € 26,12* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,78* | € 26,13* | | | | | 60 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 27,26* | € 28,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 30,59* | € 32,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 31,49* | € 33,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|