Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-446258 Herst.-Nr.: 88224 EAN/GTIN: 4043619882243 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Mit diesem DL4 Solar Splitter Kabel von Delock kann gewonnene Energie von einer Photovoltaikanlage weitergeleitet werden.
DL4 Konnektoren Die DL4 Stecker und Buchsen haben eine Snap-In Funktion, die ungewollte Unterbrechungen vermeidet und eine sichere Verbindung gewährt. Die Verbindung kann mit entsprechendem Werkzeug wieder gelöst werden.
IP67 staub- und wasserdicht Das DL4 Solar Kabel ist vor Verschmutzung und Feuchtigkeit geschützt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.094 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.220 m | depth: | 0.160 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 8,82* | € 12,66* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 8,82* | € 12,66* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 14,85* | € 21,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|