Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 832-449370 Herst.-Nr.: NGK-1567 EAN/GTIN: 5901969425383 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Genesis Gaming Lenkrad SEABORG 400 für PC/XBOX/PS Herst.-Nr.:NGK-1567 "Seaborg 400 ist ein neu definiertes Steuerungssystem für dein virtuelles Fahrzeug. Die Kombination aus dualem Vibrationssystem, hochwertigen Materialien, anpassbarem Drehbereich und einzigartigem Design garantiert den Sieg! Für ein umfassendes Gefühl beim Fahren in engen Kurven kannst du den Drehbereich des Lenkrads von 270 bis 900 Grad einstellen. . Für die Bequemlichkeit auf Reisen und den Unterhaltungskomfort haben wir einen 3,5-mm-Audioausgang am Lenkrad angebracht, so dass du dir keine Sorgen machen musst, dass dir das Kopfhörerkabel ausgeht. Die gummierte, rutschfeste Oberfläche, die den Griff erleichtert, wirkt sich auch auf den Komfort bei der Verwendung des Controllers aus. Ein langes, zwei Meter langes Kabel ermöglicht es, eine Rennstation in der richtigen Entfernung zum Display einzurichten. Für eine stabile Befestigung haben wir das Lenkrad mit stabilen Klemmgriffen ausgestattet. Für diejenigen, die das Gerät nicht auf diese Weise befestigen können, ist das Gehäuse mit speziellen Saugnäpfen ausgestattet, die verhindern, dass das Lenkrad auf der Tischoberfläche verrutscht. Die Montage ist einfach, so dass du dich mit dem Seaborg 400 schnell auf den Weg machen kannst. PRODUKTMERKMALE: • 270 / 900 Grad Drehbereich. • 15 Tasten - programmierbar inklusive. • Fußpedale aus Metall • Schaltwippen. • Vibrationen. • Gas- und Bremspedale. • 2 Befestigungsmöglichkeiten - Saugnäpfe oder Befestigungsklemme. • 10" Lenkradgröße. • Audio-Buchse 3,5. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | weight: | 3.962 kg | height: | 0.300 m | width: | 0.310 m | depth: | 0.330 m |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 832 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 84,85* | € 103,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,29* | ab € 102,94* | € 126,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 832 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 832 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 832 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | ![](/p.gif) | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|